Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55060.100.0025 Socket Head Cap Screw Flat A4 Stainless Steel M10 x 1.50, 25mm Length, 50PK | AH7XYU 38EC08

GRAINGER M55060.100.0025 Socket Head Cap Skruv Platt A4 rostfritt stål M10 x 1.50, 25 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XYU Modell: M55060.100.0025Korsreferens: 38EC08 / 164T53
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
429SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd25ft.
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8928
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55060.100.0025 Socket Head Cap Skruv Platt A4 rostfritt stål M10 x 1.50, 25 mm längd, 50PK
429SEK /packa