Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER MR116PJEW630RHCLDSCC Instickslåsset Entry Curved Lip Ehd | AG4YMA 35HU66

GRAINGER MR116PJEW630RHCLDSCC Instickslåsset Entry Curved Lip Ehd

Finns i lager
Artikel: AG4YMA Modell: MR116PJEW630RHCLDSCKorsreferens: 35HU66

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMortise Låset
Baksida2.75 "
Case Material13 ga. Kallvalsat dikromatiserat stål
Fallstorlek5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rostfritt stål
Fire Märk3 timmar
Funktion tillträde
Grade1
NyckelmaterialNysilver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiell
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typBöjd läpp
StilPhiladelphia, rät vinkelspak
Trim stiltäckbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1725
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7209900000

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Instickslåsset Entry Grade 1 Ehd | AG4YLA 35HU43 MR116PJEJ630RHCLDSCPhiladelphia, rät vinkelspak3 655 kr
GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC Låsning Låsuppsättning Rostfritt stål Ehd | AG4YLB 35HU44 MR116BJEJ630RHCLDSCBoston, böjd spak3 405 kr
GRAINGER MR116BJEW630RHCLDSCC Instickslåsset Entry Ehd | AG4YMB 35HU67 MR116BJEW630RHCLDSCBoston, böjd spak3 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER MR116PJEW630RHCLDSCC Instickslåsset Entry Curved Lip Ehd
3 695 kr /enhet