HOBART Trådmatningssvetsare


Filter
hz: 60 , Totalt djup: 19.5 " , Totala höjden: 12.38 " , Total bredd: 10.625 " , Fas: 1
StilModellDuty CycleInspänningTrådstorlekPris (ex moms)
A
500559
20%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"13 801 SEK
B
500553
20% / 30%115 / 230 VAC0.023 "till 0.045"23 248 SEK
B
500554
30%230 VAC0.023 "till 0.045"19 097 SEK

Trådmatningssvetsare

Hobart Handler Series trådmatningssvetsare är utformade för användning i underhåll, konstruktion, flygplanstillverkning och marina industrier för att tillhandahålla högkvalitativa svetsar av olika metaller, såsom stål, rostfritt stål och aluminium. Dessa MIG-svetsare (metall inert gas) är idealiska för tunnplåtssvetsning och medelhög tjocklek och använder skyddsgas (säljs separat) för deras användning. Hobart Handler 190 MIG-svetsare har förbättrad magnetik och hastighetskontroll för förbättrat pärlutseende och bågprestanda och är integrerade med en standard spolpistolkontrollkrets och SpoolRunner 100-spolpistol för att enkelt mata ledningar som annars är svåra att mata genom MIG-facklor. Bortsett från dessa faciliteter är de bärbara Handler 140-svetsarna dessutom utrustade med 5-läges spänningskontroll för exakt båginställning, Quick Select-drivrullmekanism för snabb installation, polaritetsväxling för att enkelt ändra polariteten mellan den fasta eller rörformiga ledningen och en termisk överbelastning skyddssystem för att förhindra överhettningsförhållanden. Dessa högpresterande trådmatarsvetsare erbjuds i trådstorlekar upp till 0.045 tum och arbetscykel upp till 30 procent.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?