Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01000.050.0700 Insexskruv 1/2-13X7 stålkvalitet 5 slät, 5PK | AH8MWN 38WK23

GRAINGER N01000.050.0700 Insexskruv 1/2-13X7 stålkvalitet 5 slät, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8MWN Modell: N01000.050.0700Korsreferens: 38WK23

Få det Maj 22, Onsdag
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
230SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd7"
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01000.050.0700 Insexskruv 1/2-13X7 stålkvalitet 5 slät, 5PK
230SEK /packa