Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01060.062.0550 Hex Head Cap Screw 5/8-18X5-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NGB 38WM44

GRAINGER N01060.062.0550 Insexskruv 5/8-18X5-1/2 stålsort 5 slät, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8NGB Modell: N01060.062.0550Korsreferens: 38WM44
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd5.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1907
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01060.062.0550 Insexskruv 5/8-18X5-1/2 stålsort 5 slät, 5PK
336SEK /packa