Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01200.025.0375 Sexkantsskruv Grad 5 1/4-20X3-3/4, 50PK | AG6RWX 46F536

GRAINGER N01200.025.0375 Insexskruv, klass 5 1/4-20X3-3/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG6RWX Modell: N01200.025.0375Korsreferens: 46F536
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
345SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Finishzink
Grade5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3.75 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2452
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01200.025.0375 Insexskruv, klass 5 1/4-20X3-3/4, 50PK
345SEK /packa