BALDOR MOTOR Motorer för allmänna ändamål, C-front, fotmonterade, helt slutna, trefas


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Kapslingstyp: TEFC , Avsluta: omålat , Ram storlek: 56C , Full belastningseffektivitet: 89.5 , Hz: 60 , Max. Fart: 2,700 rpm , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotfri / C-ansikte , Axel Dia.: 0.625 " , Starttyp: Direkt online , Vikt: 35 Ib
StilModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris (ex moms)
A
VEM4107T
-62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT-F0946M-274 616 SEK
A
VEM3550T
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V9.49 LB-FT-B3520M-213 006 SEK
A
VEM3609
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--F3528M-424 586 SEK
A
VEM3713T
-37.5 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V122 LB-FT-F3750M-238 037 SEK
A
VEM4104T
-78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT-F1056M-487 034 SEK
A
VENM3546
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-413 037 SEK
A
VNEDM3546
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-417 075 SEK
A
VEM2333T
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FT-F0944M-449 182 SEK
A
VEM2334T
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT-F0960M-457 526 SEK
A
VEM3556T
-3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT-F3526M-615 053 SEK
A
VEM3611
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-425 413 SEK
A
VEM3614
-7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT-F3644M-627 781 SEK
A
VEM3614T
-6.8 A @ 208 V 6.6 A @ 230 V 3.3 A @ 460 V36.4 LB-FT-F3646M-618 879 SEK
A
VEM3557T
-5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FT-F3632M-615 539 SEK
A
VEM3559T
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-220 143 SEK
A
VEM3613
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT-F3630M-227 566 SEK
A
VNEDM3546T
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-417 248 SEK
A
VNEDM3554
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-F3534M-418 471 SEK
A
VEM3664T
-6.6 A @ 208 V 6.3 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V31.2 LB-FT-F0642M-622 745 SEK
A
VEM3554-5
-Den 1.720.7 LB-FT-F3534M-412 820 SEK
A
VEM3561T
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-419 457 SEK
B
VEM3615T
----F---18 008 SEK
A
VEM3663T
-12.4 A @ 208 V 11.6 A @ 230 V 5.8 A @ 460 V35.8 LB-FT-F0628M-224 648 SEK
A
VEM3708T
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V--H3752M-628 308 SEK
A
VEM3711T
-24.8 A @ 208 V 24.2 A @ 230 V 12.1 A @ 460 V49.68 LB-FT-F3732M-227 646 SEK
A
VEM4103T
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT-F1054M-475 433 SEK
A
VEM4106T
-50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT-F0936M-257 019 SEK
A
VEM3561
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V--F3632M-419 215 SEK
A
VEM3559-5
-Den 2.917.8 LB-FT-F3532M-215 301 SEK
A
VEM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-219 915 SEK
A
VEM3709T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-227 305 SEK
A
VEM3545-5
-Den 1.16.14 LB-FT-B3516M-211 393 SEK
A
VEM3616T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-223 190 SEK
A
VEM3704T
-9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V41 LB-FT-F3738M-625 330 SEK
A
VNEDM3554T
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--F3534M-418 644 SEK
A
VEM3550-5
-Den 1.59.53 LB-FT-B3520M-212 841 SEK
A
VEM4108T
-74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT-F0950M-286 175 SEK
B
VEM3611T
----F---17 198 SEK
A
VEM3558-5
-Den 2.326 LB-FT-F3528M-413 533 SEK
A
VEM3555-5
-Den 2.0--B3526M-214 009 SEK
A
VEM3555T
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT-F3526M-216 252 SEK
A
VEM3615
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT-F3642M-429 011 SEK
C
VM3537-5
.5.83.4 LB-FTB--0.72 Amps026 575 SEK
D
VNM3537
.51.6 / .84.35 LB-FTF--0.442 Amps029 243 SEK
B
VEM3538
.51.54 / .776.3 LB-FTF--0.483 Amps0412 758 SEK
D
VNM3538
.52.1-2/17 LB-FTF--0.8 Amps048 451 SEK
C
VM3538-5
.5.87 LB-FTB--0.64 Amps048 543 SEK
E
VENM3538
.51.8 / .98.65 LB-FTF--0.655 Amps0410 918 SEK
E
KENM3454
. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps048 736 SEK
C
KM3454
. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 936 SEK
D
KNM3454
. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 924 SEK
E
KENM3535
. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0614 164 SEK
D
KNM3534
. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps046 555 SEK
C
VM3534-5
. 33. 644.7 LB-FTB--0.56 Amps046 058 SEK
E
KENM3534
. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps049 636 SEK
D
KM3457
. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 912 SEK
E
VENM3542
. 752.28/1.1410.5 LB-FTF--0.752 Amps0411 920 SEK
B
VEM3542
. 752.28/1.1410.5 LB-FTF--0.752 Amps0412 631 SEK
D
VNM3542
. 752.6/1.39 LB-FTF--0.76 Amps047 661 SEK
C
VM3543T
. 753.3-3/1.511.8 LB-FTB--1.1 Amps0610 556 SEK
C
VM3541-5
. 75. 964.8 LB-FTB--0.68 Amps027 185 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?