JOHNSON CONTROLS VG2000-serien Tandem klotventilställdon


Johnson Controls 3-vägs klotventiler begränsar eller tillåter flödet av vatten och ånga genom rörledningar. De är användbara inom den kemiska bearbetnings-, olje- och gasindustrin och avloppsvattenindustrin.

Filter
Ingår: Endast ventil , Använd med: M9000-seriens ställdon och pneumatiska ställdon
StilModellVentildesignBody MaterialVolymkoefficientBreddAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdPris (ex moms)
A
VG2831UM
3-vägsblandningGjutjärn807 1 / 2 "3"Flänsad7 1 / 2 "8 5 / 8 "19 826 SEK
A
VG2831TM
3-vägs blandningGjutjärn547"2.5 "Flänsad7"7.25 "16 700 SEK
B
VG7844CT
3-vägs blandningBronze0.733"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "6 157 SEK
C
VG7882PT
3-vägs blandningBronze18.57 9 / 32 "1.25 "Sweat2-11 / 16 "5.875 "8 086 SEK
C
VG7872GT
3-vägs blandningBronze4.64.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 135 SEK
B
VG7844RM
3-vägs blandningBronze28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "19 372 SEK
B
VG7844ET
3-vägs blandningBronze1.83"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "7 432 SEK
C
VG7892GT
3-vägs blandningBronze4.64.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 678 SEK
C
VG7892CT
3-vägs blandningBronze0.734.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 110 SEK
C
VG7882RT
3-vägs blandningBronze28.98.5931.5 "Sweat4-5 / 16 "5 13 / 16 "9 808 SEK
C
VG7882NT
3-vägs blandningBronze11.66 3 / 32 "1"Sweat2-5 / 16 "5 31 / 32 "5 664 SEK
B
VG7844ST
3-vägs blandningBronze46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "18 540 SEK
B
VG7844SM
3-vägs blandningBronze46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "18 994 SEK
B
VG7844LT
3-vägs blandningBronze7.33 7 / 32 "3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "7 494 SEK
B
VG7844GT
3-vägs blandningBronze4.63"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "6 038 SEK
A
VG2831WN
3-vägs blandningGjutjärn23810 "5"Flänsad10 "12.5 "49 301 SEK
A
VG2831YN
3-vägs blandningGjutjärn34711 "6"Flänsad11 "14.5 "57 981 SEK
A
VG2831VM
3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "28 113 SEK
A
VG2831UN
3-vägs blandningGjutjärn807.5 "3"Flänsad7.5 "8.625 "20 232 SEK
C
VG7882ST
3-vägs blandningBronze46.29.437 "2"Sweat4.25 "6.187 "12 634 SEK
C
VG7882LT
3-vägs blandningBronze7.35 1 / 16 "3 / 4 "Sweat1.875 "4.75 "3 774 SEK
C
VG7882GT
3-vägs blandningBronze4.64.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 746 SEK
C
VG7882ET
3-vägs blandningBronze1.84.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 331 SEK
C
VG7882CT
3-vägs blandningBronze0.734.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 004 SEK
C
VG7872ET
3-vägs blandningBronze1.84.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 186 SEK
C
VG7872CT
3-vägs blandningBronze0.734.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 220 SEK
B
VG7844RT
3-vägs blandningBronze28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "17 088 SEK
B
VG7844PT
3-vägs blandningBronze18.54 23 / 32 "1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "12 946 SEK
B
VG7844NT
3-vägs blandningBronze11.64.12 "1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "10 336 SEK
A
VG2831VN
3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "30 559 SEK
C
VG7892ET
3-vägs blandningBronze1.84.187 "1 / 2 "Sweat1.625 "4.75 "3 083 SEK

Arbetsmekanism

  • Johnson Controls 3-vägs kulventiler har tre portar: ett inlopp, ett utlopp och en tredje port som kallas diverter eller common port.
  • Kulan inuti ventilen kan roteras med hjälp av handtaget eller ställdonet. Dess position bestämmer flödesriktningen.
  • Position 1 - rakt flöde: När kulan är i ett läge tillåter den vätska att strömma rakt från inloppet till ett av utloppen, vilket blockerar det andra utloppet.
  • Position 2 - Avledat flöde: När kulan vrids till ett annat läge avleder den flödet från inloppet till det andra utloppet, vilket blockerar det ursprungliga utloppet.
  • Position 3 - stängd: I ett tredje läge kan kulan vridas för att blockera båda utloppsportarna, vilket förhindrar flöde genom ventilen.

Funktioner

  • Johnson Controls klotventiler finns i brons- och gjutjärnskonstruktionsvarianter för korrosionsbeständighet.
  • De är tillgängliga med antingen mässing eller rostfritt stål och är lämpliga för mättad ånga upp till 100 psig.
  • Dessa ventiler har testats på fabrik för att säkerställa tät avstängning och täthet, vilket säkerställer passagerarnas komfort och energibesparing.

Kompatibla tillbehör

Standarder och godkännanden

  • ANSI Class 250

Vanliga frågor

Hur väljer man rätt trevägskulventil för en specifik applikation?

Faktorer att beakta inkluderar typen av vätska, tryck & temperaturkrav, flödeshastighet och önskat flödesmönster (avledning eller blandning).

Vad är skillnaden mellan en manuell och en automatiserad (manövrerad) trevägskulventil?

En manuell trevägskulventil styrs för hand med hjälp av en spak eller ett handtag, medan en automatiserad ventil styrs elektroniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt med hjälp av ett ställdon

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?