Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01200.056.0200 Hex Head Cap Screw 9/16-12X2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NQG 38WP36

GRAINGER N01200.056.0200 Insexskruv 9/16-12X2 stålsort 5 zinkpläterad, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH8NQG Modell: N01200.056.0200Korsreferens: 38WP36

Få det Maj 8, Onsdag
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
199SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-12
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd2"
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7938
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01200.056.0200 Insexskruv 9/16-12X2 stålsort 5 zinkpläterad, 10PK
199SEK /packa