Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04100.112.0750 Insexskruv 1-1/8-7x7-1/2 stålkvalitet 8 slät | AH8UZY 38ZW97

GRAINGER N04100.112.0750 Insexskruv 1-1/8-7x7-1/2 stålkvalitet 8 slät

Finns i lager
Artikel: AH8UZY Modell: N04100.112.0750Korsreferens: 38ZW97

Få det Maj 8, Onsdag
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-7 "
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd7.5 "
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.102
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04100.112.0750 Insexskruv 1-1/8-7x7-1/2 stålkvalitet 8 slät
339SEK /enhet