Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04104.100.0225 Insexskruv 1-8X2-1/4 stålsort 8 gul zink, 5PK | AH8HKU 38TN37

GRAINGER N04104.100.0225 Insexskruv 1-8X2-1/4 stålsort 8 gul zink, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8HKU Modell: N04104.100.0225Korsreferens: 38TN37

Få det Maj 7, Tisdag
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
562SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd2.25 "
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6816
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04104.100.0225 Insexskruv 1-8X2-1/4 stålsort 8 gul zink, 5PK
562SEK /packa