Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04160.025.0600 Hex Head Cap Screw 1/4-28X6 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8HUT 38TR22

GRAINGER N04160.025.0600 Insexskruv 1/4-28X6 stålkvalitet 8 slät, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH8HUT Modell: N04160.025.0600Korsreferens: 38TR22

Få det Maj 7, Tisdag
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
529SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd6"
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9724
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04160.025.0600 Insexskruv 1/4-28X6 stålkvalitet 8 slät, 25PK
529SEK /packa