Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04360.031.0062 Hex Head Cap Screw 5/16-24X5/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK | AH8UKN 38ZT82

GRAINGER N04360.031.0062 Insexskruv 5/16-24X5/8 stålsort 8 gul zink, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH8UKN Modell: N04360.031.0062Korsreferens: 38ZT82
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
383SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd5 / 8 "
Min. Trådlängd5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9922
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04360.031.0062 Insexskruv 5/16-24X5/8 stålsort 8 gul zink, 100PK
383SEK /packa