Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04360.031.0600 Hex Head Cap Screw 5/16-24X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8HWX 38TR72

GRAINGER N04360.031.0600 Insexskruv 5/16-24X6 stålsort 8 gul zink, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH8HWX Modell: N04360.031.0600Korsreferens: 38TR72
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
620SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd6"
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5278
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04360.031.0600 Insexskruv 5/16-24X6 stålsort 8 gul zink, 25PK
620SEK /packa