BLICKLE Styv tallrikshjul


Filter
Broms typ: Totalt lås , Caster-broms ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Låstyp: Inget lås ingår , Raceway: Dubbel boll , Vridradie: 0"
StilModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
A
BPXA-TPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 till 299 pundTermoplastiskt gummi165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"427 SEK
B
BPXA-VPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 till 299 pundGummi130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"502 SEK
B
BPXA-VPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 till 2999 pundGummi90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"381 SEK
C
BPXA-TPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 till 2999 pundTermoplastiskt gummi110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"395 SEK
D
B-PATH 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"239 SEK
E
B-PO 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"277 SEK
F
B-POEV 89K-12-SG-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundGummi350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"282 SEK
G
B-POW 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"466 SEK
H
B-POG 89K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"252 SEK
I
B-POEV 101K-12-SB-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundGummi400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"320 SEK
G
B-POW 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"613 SEK
E
B-PO 100G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"239 SEK
J
B-ALTH 100K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"658 SEK
D
B-PATH 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"287 SEK
J
B-ALTH 125K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2" x 3-5/8"779 SEK
E
B-PO 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"275 SEK
H
B-POG 89G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"217 SEK
E
B-PO 125G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"229 SEK
K
B-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundGlasfylld nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"624 SEK
L
BK-ALST 125K-1
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"984 SEK
M
B-POW 125K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"594 SEK
M
B-POW 100K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"537 SEK
N
BH-GSPO 80K
2-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"968 SEK
O
BH-SPO 75K
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"514 SEK
P
BK-POHI 125G-1
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundGlasfylld nylon660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"890 SEK
N
BH-GSPO 100K-1
2-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 142 SEK
K
BX-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundGlasfylld nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"834 SEK
L
BK-ALST 100K-1
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 024 SEK
K
B-POHI 150G
3-1/16 x 4-1/8"300 till 999 pundGlasfylld nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 569 SEK
K
B-POHI 200G
3-1/16 x 4-1/8"300 till 999 pundGlasfylld nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "3-3/8 x 3-15/16"2 170 SEK
Q
BS-GSPO 101K
3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 475 SEK
R
BO-SE 125K
3-1/16 x 4-1/8"300 till 999 pundGummi700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"1 614 SEK
S
BS-GSPO 125K
3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 292 SEK
S
BS-GSPO 150K-35
4-1/8 x 5-1/2"3000 till 5999 pundNylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"3 762 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?