Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER P-UP-050X013/031K Plastic Core Wheel, Polyurethane Tread, 5 Inch Wheel Dia. | CH6RFN 454Y09

GRAINGER P-UP-050X013/031K Hjul med plastkärna, slitbana av polyuretan, 5-tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6RFN Modell: P-UP-050X013/031KKorsref: 454Y09

Få det Maj 14, Tisdag
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bearing TypePrecisionsboll
KärnfärgGrå
KärnmaterialPlast
Hårdhet50-60 Shore D
Navets längd1 7 / 16 "
Ladda betyg220 Ibs
Icke-märkningJa
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 grader F
Ersättning förBlickle produkter
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddBearing TypeKärnfärgHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddKärnmaterialförp. Antal.Pris
GRAINGER 400K38 Hjul med järnkärna, gummibana, 8 tums hjuldiameter, 1175 pund. Ladda Betyg | CH6JQV 400K38-58 till 167 grader FRollerSvartSvart8"Gummi2"Strykjärn1375SEK
GRAINGER 400K89 Hjul av plastkärna, slitbana av polyuretan, 6 tums hjuldiameter, 800 pund. Ladda Betyg | CH6JRJ 400K89-45 till 180 grader FRollerGråGrå6"polyuretan2"Plast1174SEK
GRAINGER 402M58 Hjul med plastkärna, slitbana av polyuretan, 3 tums hjuldiameter, 300 pund. Ladda Betyg | CH6JRV 402M58-20 till 120 grader FPrecisionsbollGråGrå3"polyuretan1.25 "Plast1104SEK
GRAINGER 416P25 Hjul med plastkärna, slitbana av polyuretan, 8 tums hjuldiameter, 900 pund. Ladda Betyg | CH6KANNA 416P25-40 till 175 grader FRollerGråGrå8"polyuretan2"Plast1206SEK
GRAINGER 423J16 Hjul med järnkärna, slitbana av polyuretan, 4 tums hjuldiameter, 750 pund. Ladda Betyg | CH6JUV 423J16-50 till 200 grader FRollerGråGrön4"polyuretan2"Strykjärn1370SEK
GRAINGER 426A71 Hjul med plastkärna, slitbana av polyuretan, 3 1/2 tums hjuldiameter, 350 pund. Ladda Betyg | CH6JUY 426A71-15 till 160 grader FPrecisionsbollGråGrå3 1 / 2 "polyuretan1.25 "Plast175SEK
GRAINGER ALEV 150/20K-SG-BB0.5 Kärnhjul i aluminium, slitbana av gummi utan märkning, 5 7/8 tums hjuldiameter. | CH6NHV 487G14 ALEV 150/20K-SG-BB0.5-15 till 160 grader FPrecisionsbollSilverGrå5 7 / 8 "Gummi2"Aluminium1836SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P-UP-050X013/031K Hjul med plastkärna, slitbana av polyuretan, 5-tums hjuldiameter.
200SEK /enhet