HARVEL CLEAR Koppling


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Färg: Rensa , Kopplingstyp: Lösningsmedel x lösningsmedel , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 40
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
H429040LS
130 psi vid 73 grader F.4"6 670 SEK
A
H429030LS
155 psi vid 73 grader F.3"4 542 SEK
A
H429020LS
170 psi vid 73 grader F.2"1 480 SEK
A
H429015LS
200 psi vid 73 grader F.1.5 "972 SEK
A
H429012LS
220 psi vid 73 grader F.1.25 "906 SEK
A
H429010LS
270 psi vid 73 grader F.1"676 SEK
A
H429007LS
280 psi vid 73 grader F.3 / 4 "430 SEK
A
H429005LS
360 psi vid 73 grader F.1 / 2 "303 SEK
A
H429025LS
Lösningsmedel x lösningsmedel2.5 "3 106 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?