Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER P12SX-PRP050B-12-WB Plåthjul, svängbar, gummi, 325 pund. Belastningsgrad, 5-tums hjuldiameter. | CH6QTP 455T51

GRAINGER P12SX-PRP050B-12-WB Platthjul, svängbar, gummi, 325 pund. Belastningsgrad, 5-tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6QTP Modell: P12SX-PRP050B-12-WBKorsreferens: 455T51
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
896SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Bearing TypePrecisionsboll
Broms typSidopedalbroms
KärnfärgGrå
KärnmaterialPlast
RamfinishPolerad
Hårdhet90 Shore A
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1 3 / 4 "x 2 13 / 16"
Ladda betyg325 Ibs
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Monteringshöjd6 3 / 16 "
Monteringsplatta2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Icke-märkningNej
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Raceway typDubbel boll
Vridradie3 7 / 8 "
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
URSPRUNGSLANDKina

Produktinformation:

    • Korrosions- och skräpbeständig

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P12SX-PRP050B-12-WB Platthjul, svängbar, gummi, 325 pund. Belastningsgrad, 5-tums hjuldiameter.
896SEK /enhet