Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PKM10150-45FHS-01 Machine Screw, M10 x 1.50mm Thread Size, 45mm Length, PEEK, 10PK | CG9VBB 447H39

GRAINGER PKM10150-45FHS-01 Maskinskruv, M10 x 1.50 mm gängstorlek, 45 mm längd, PEEK, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG9VBB Modell: PKM10150-45FHS-01Korsreferens: 447H39
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
1 438 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM10-1.50 mm
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek5 mm
FinishEnkel
Huvudvinkel92
Huvud Dia.15.7 mm
Huvudhöjd10.0 mm
Head TypFlat
Längd45mm
MaterialTITT
Rockwell HårdhetD3100
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 500 grader. F
Draghållfasthet197 N/mm-kvm.
gäng~~POS=TRUNC45 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruvar, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------385SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PKM10150-45FHS-01 Maskinskruv, M10 x 1.50 mm gängstorlek, 45 mm längd, PEEK, 10PK
1 438 kr /packa