Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PKM305-12FHS-01 Machine Screw, M3 x 0.50mm Thread Size, 12mm Length, PEEK, 10PK | CG9VDK 447A77

GRAINGER PKM305-12FHS-01 Maskinskruv, M3 x 0.50 mm gängstorlek, 12 mm längd, PEEK, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG9VDK Modell: PKM305-12FHS-01Korsreferens: 447A77

Få det Maj 22, Onsdag
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM3-0.50 mm
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel92
Huvud Dia.6.1 mm
Huvudhöjd1.7 mm
Head TypFlat
Längd12mm
MaterialTITT
Rockwell HårdhetD3100
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 500 grader. F
Draghållfasthet26,800 psi
gäng~~POS=TRUNC12 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruvar, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------385SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PKM305-12FHS-01 Maskinskruv, M3 x 0.50 mm gängstorlek, 12 mm längd, PEEK, 10PK
186SEK /packa