MARATHON MOTORS Metriska motorer


Filter
lager: Boll , Arbetscykel: Kontinuerlig , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA PremiumR-klassad , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorns monteringsposition: Horisontell , Termiskt motorskydd: Ingen , NEMA Design: N , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Garanti: 1 år.
StilModellNominell effektivitetRamRammaterialTotal längdAxel Dia.SkaftlängdSpänningFulllastförstärkarePris (ex moms)
A
080T17FH15514
85.5%80DAluminium302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A7 317 SEK
B
TCA1P13AE211GAA009
87.5%100LGjutjärn398 mm28mm60 mm230 / 460V AC4.4 / 2.2A12 898 SEK
B
TCA0031AE211GAA009
88.5%100LGjutjärn398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A11 452 SEK
C
TCA0032AE211GAA009
89.5%100LGjutjärn398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A13 898 SEK
D
TCA0041AP211GAA009
89.5%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm575V AC5A15 063 SEK
E
TCA0033AE211GAA009
89.5%132SGjutjärn465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A25 221 SEK
F
TCA0041AE211GAA009
89.5%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A11 388 SEK
E
TCA7P51AE211GAA009
90.2%132SGjutjärn465 mm38mm80 mm230 / 460V AC23.8 / 11.9A19 385 SEK
G
TCA7P51AP211GAA009
90.2%132SGjutjärn465 mm38mm80 mm575V AC9.5A29 185 SEK
E
TCA0043AE211GAA009
91%132MGjutjärn503 mm38mm80 mm230 / 460V AC16.2 / 8.1A22 271 SEK
H
TCA0042AE211GAA009
91.7%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A15 667 SEK
I
TCA0042AP211GAA009
91.7%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm575V AC5.5A15 289 SEK
J
TCA7P52AE211GAA009
91.7%132MGjutjärn503 mm38mm80 mm230 / 460V AC25.4 / 12.7A21 671 SEK
K
TCA7P52AP211GAA009
91.7%132MGjutjärn503 mm38mm80 mm575V AC10.2A25 258 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?