Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PKM8125-12SHC-01 Insexskruv, M8-1.25 Gängstorlek, 12 mm Längd Slät, 10 PK | CQ4XMB 447G92

GRAINGER PKM8125-12SHC-01 Insexskruv, M8-1.25 Gängstorlek, 12 mm längd slät, 10 PK

Finns i lager
Artikel: CQ4XMB Modell: PKM8125-12SHC-01Korsreferens: 447G92

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 001 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PKM8125-12SHC-01 Insexskruv, M8-1.25 Gängstorlek, 12 mm längd slät, 10 PK
1 001 kr /packa