COLDER PRODUCTS COMPANY PLC-serie raka genom inline-kopplingar


Filter
Kroppsmaterial: acetal , Färg: White , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , Max. Tryck: 120 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
PLC10004
0.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--223 SEK
B
PLC17006
0.93 "taggtråd1.95 "-3 / 8 "-186 SEK
B
PLC17004
0.93 "taggtråd1.95 "-1 / 4 "-268 SEK
B
PLC17005
0.93 "taggtråd1.95 "-5 / 16 "-175 SEK
C
PLC13006
0.93 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "333 SEK
A
PLC10006
1.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--209 SEK
D
PLC12004
1.01 "PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "422 SEK
D
PLC12006
1.01 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "510 SEK
E
PLC16004
1.01 "taggtråd1.95 "-1 / 4 "-388 SEK
E
PLC16005
1.01 "taggtråd1.95 "-5 / 16 "-437 SEK
E
PLC16006
1.01 "taggtråd1.95 "-3 / 8 "-384 SEK

PLC-serie raka genom inline-kopplingar

Colder Products Corporation PLC-seriekontakter är installerade i vätske- / luftledningar för raffinering och tillverkning. Dessa kopplingskroppar har Buna-N O-ringar och integrerade anslutningar för att minimera läckagepunkter och en CPC-tumspärr för att möjliggöra enhandsanslutning / frånkoppling. Den formsprutade termoplastiska konstruktionen i acetal motstår slitage / skador mot milda kemikalier och slipande vätskor. Välj mellan ett stort antal av dessa kopplingar, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?