Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PLE124 Cam and Groove Adapter, 5 Inch Coupling Size, 5 Inch-8 Thread Size, 75 PSI | CQ6BJH 55MV87

GRAINGER PLE124 Cam and Groove Adapter, 5 tums kopplingsstorlek, 5 tum-8 gängstorlek, 75 PSI

Finns i lager
Artikel: CQ6BJH Modell: PLE124Korsreferens: 55MV87

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9622
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
GRAINGER PLE23 Cam and Groove Adapter, 1 1/4 tums kopplingsstorlek, 1 1/4 tums slangkopplingsstorlek | CP7ERQ 55MV15 PLE23174SEK
GRAINGER PLE33 Cam and Groove Adapter, 1 1/4 tums kopplingsstorlek, 1 1/4 tums slangkopplingsstorlek | CP7ERR 55MV24 PLE33198SEK
GRAINGER PLE21 Cam and Groove Adapter, 1/2 tums kopplingsstorlek, 1/2 tums slangkopplingsstorlek | CP7ERT 55MV13 PLE21141SEK
GRAINGER PLE31 Cam- och spåradapter, 1/2 tums kopplingsstorlek, 1/2 tums slangkopplingsstorlek | CR3BUA 55MV22 PLE31162SEK
GRAINGER PLE01 Cam- och spåradapter, 1/2 tums kopplingsstorlek, 1/2 tums slangkopplingsstorlek | CP7ERU 55MU97 PLE01158SEK
GRAINGER PLE36 Cam and Groove Adapter, 2 1/2 tums kopplingsstorlek, 2 1/2 tums slangkopplingsstorlek | CP7ERV 55MV26 PLE361192SEK
GRAINGER PLE06 Cam- och spåradapter, 2 1/2 tums kopplingsstorlek, 2 1/2 tums slangkopplingsstorlek | CP7ERW 55MV02 PLE061143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PLE124 Cam and Groove Adapter, 5 tums kopplingsstorlek, 5 tum-8 gängstorlek, 75 PSI
3 821 kr /enhet