Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PS-CACC-99 Plastic Sheet, 0.1875 Inch Thick, 12 Inch W x 12 Inch L, White, 9000 psi Tensile Strength | CP6XVM 60CA33

GRAINGER PS-CACC-99 plastark, 0.1875 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, vit, 9000 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CP6XVM Modell: PS-CACC-99Korsreferens: 60CA33

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER PS-CACC-79 Plastplåt, 0.125 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, svart, 9000 psi Draghållfasthet | CP6XQZ 60AZ59 PS-CACC-79ark236SEK
GRAINGER PS-CACC-19 Plastplåt, 0.125 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, blå, 9000 psi Draghållfasthet | CP6XRA 60AZ77 PS-CACC-19ark236SEK
GRAINGER PS-CACT-113 plastark, 0.125 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, blå, klar, 9 | CP6XRB 56LH71 PS-CACT-113ark252SEK
GRAINGER PS-CACT-34 Plastskiva, 0.125 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, klar, 9000 psi Draghållfasthet | CP6XRC 56LG86 PS-CACT-34ark245SEK
GRAINGER PS-CACT-52 Plastplåt, 0.125 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, frostad, halvklar, 9 | CP6XRD 56LH05 PS-CACT-52ark266SEK
GRAINGER PS-CACT-101 Plastplåt, 0.125 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, grön, klar, 9 | CP6XRE 56LH59 PS-CACT-101ark252SEK
GRAINGER PS-CACT-77 Plastskiva, 0.125 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, orange, klar, 9 | CP6XRF 56LH35 PS-CACT-77ark252SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PS-CACC-99 plastark, 0.1875 tum tjock, 12 tum B x 12 tum L, vit, 9000 psi draghållfasthet
290SEK /enhet