Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PS-PC-SR-23 Plastskiva, 0.1875 tum plast tjock, 6 tum B x 6 tum L, klar, klar, 9 | CQ3RYK 60CM52

GRAINGER PS-PC-SR-23 plastark, 0.1875 tum plast tjock, 6 tum B x 6 tum L, klar, klar, 9

Finns i lager
Artikel: CQ3RYK Modell: PS-PC-SR-23Korsreferens: 60CM52

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 11061999 Klar, slagtålig styv plast | CQ3RUW 60UG88 11061999Plast6SEK
GRAINGER 11109999 Klar, slagtålig styv plast | CQ3RUX 60UG94 11109999Plast167SEK
GRAINGER 11816999 Klar, slagtålig styv plast | CQ3RUY 60UG77 11816999Plast211SEK
GRAINGER 11822999 Klar, slagtålig styv plast | CQ3RUZ 60UG83 11822999Plast198SEK
GRAINGER 11820999 Klar, slagtålig styv plast | CQ3RVA 60UG81 11820999Plast103SEK
GRAINGER 11075999 Klar, slagtålig styv plast | CQ3RVB 60UG91 11075999Plast53SEK
GRAINGER 11825999 Klar, slagtålig styv plast | CQ3RVC 60UG86 11825999Plast672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PS-PC-SR-23 plastark, 0.1875 tum plast tjock, 6 tum B x 6 tum L, klar, klar, 9
202SEK /enhet