DESTACO 2027-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Klämstångsöppning: 68 grader , Diameter: 0.270 " , Handtagsöppning: 70 grader , Totala höjden: 2.25 " , Total längd: 9.880 " , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: M8 , Typ: Håll ned horisontellt handtag
StilModellVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
2027-U
Nej840 kgStålFlänsU-barhorisontell2.86 "1.32 "568 SEK
B
2027-UR
Ja840 kgStålFlänsU-barhorisontell2.86 "1.32 "1 001 SEK

2027-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 2027-seriens horisontella vippklämmor är idealiska för att arbeta i ett trångt utrymme med sin låga höjddesign. De är gjorda av stål och har en flänsad bas med en U-formad arm. Några av de horisontella klämmorna finns med en Toggle Lock Plus-funktion för att undvika oavsiktlig öppning. De har en total längd på 9.88 tum (25.095 cm) med 2.25 tum (5.715 cm) höjd och en öppningsvinkel på klämstången på 68 grader. Dessa Destaco vippklämmor har en hållkapacitet på 840 kg och levereras med en neoprenspindel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?