Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PS-PVC2-20 Plastic Sheet, 0.5 Inch Plastic Thick, 12 Inch W x 12 Inch L, 7, 250 psi Tensile Strength | CQ3YTW 60CD41

GRAINGER PS-PVC2-20 plastark, 0.5 tum plast tjock, 12 tum B x 12 tum L, 7, 250 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CQ3YTW Modell: PS-PVC2-20Korsreferens: 60CD41

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6515
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER PS-CPVC-7 plastark, 0.0625 tum plast tjock, 12 tum B x 12 tum L, 7 | CQ3YKG 60CL70 PS-CPVC-7ark221SEK
GRAINGER 500859-1 Plastskiva, 0.0625 tum Plast tjock, 12 tum B x 12 tum L, svart, 6 | CQ3YKH 44ZR11 500859-1ark92SEK
GRAINGER 506017-1 plastark, 0.0625 tum Plast Tjockt, 12 tum B x 12 tum L, vit, 6 | CQ3YKJ 44ZR81 506017-1ark90SEK
GRAINGER PS-CPVC-8 plastark, 0.0625 tum plast tjock, 12 tum B x 24 tum L, 7 | CQ3YKK 60CL75 PS-CPVC-8ark327SEK
GRAINGER PS-PVC2-9 Plastskiva, 0.0625 tum Plast tjock, 12 tum B x 24 tum L, 7 | CQ3YKL 60CD44 PS-PVC2-9ark212SEK
GRAINGER BULK-PS-PVC-604 Plastskiva, 0.0625 tum Plast tjock, 12 tum B x 24 tum L, klar, klar, 7 | CQ3YKM 60RU81 BULK-PS-PVC-604ark244SEK
GRAINGER 506017-2 Plastskiva, 0.0625 tum Plast tjock, 12 tum B x 24 tum L, vit, 6 | CQ3YKN 44ZP94 506017-2ark185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PS-PVC2-20 plastark, 0.5 tum plast tjock, 12 tum B x 12 tum L, 7, 250 psi draghållfasthet
565SEK /enhet