Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER RG45-188-10T Svetsstång Rg45 45000 Psi | AG2CMJ 31GH46

GRAINGER RG45-188-10T Svetsstång Rg45 45000 Psi

Finns i lager
Artikel: AG2CMJ Modell: RG45-188-10TKorsreferens: 31GH46
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
1 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGassvetsstång
AWS-klassificeringRG45
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypBox
Diameter3 / 16 "
Längd36 "
MaterialGassvetsning
Draghållfasthet45,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7229200000

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterPris
GRAINGER RG45-156-01T Svetsstång Rg45 45000 Psi | AG2CMG 31GH44 RG45-156-01T1 lb.Slangar5 / 32 "128SEK
GRAINGER RG45-188-01T Svetsstång Rg45 45000 Psi | AG2CMH 31GH45 RG45-188-01T1 lb.Slangar3 / 16 "148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER RG45-188-10T Svetsstång Rg45 45000 Psi
1 064 kr /enhet