GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentvagn 1200 Lb Stål 42 In. | AG7AUY 49Y232

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentvagn 1200 Lb Stål 42 In.

Finns i lager
Artikel: AG7AUY Modell: RSIC-2436-2-8PN-95Korsref: 49Y232

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntrumentvagn
Kapacitet per hylla600 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.8"
HjulmaterialPneumatisk
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2.5 "
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor26.75 "
Låddjup19-13 / 16 "
Lådhöjd6.187 "
Lådans bredd14 5 / 16 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleTubular
Handtag ingårJa
Läpphöjd1-1 / 2 "topp och botten
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Antal lådor1
Antal hyllor2
Övergripande djup36 "
Totala höjden39.75 "
Total längd42 "
Total bredd24.25 "
Hylllängd36 "
Hyllstillipped
HylltypLäppar upp
Hyllbredd24 "
ToppmaterialGummimattning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200030

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddTotala höjdenPris
GRAINGER RSIC-2436-2-5PU-95 Instrumentvagn 1200 Lb Stål 42 In. | AG7AUZ 49Y233 RSIC-2436-2-5PU-955"polyuretan(2) Styv, (2) Vrid med bromsar1.25 "36.25 "13 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentvagn 1200 Lb Stål 42 In.
16 601 kr /enhet