Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER TH-COM-S Gängidentifierare, 21 tums längd, rostfritt stål, typ rostfritt stål | CG9UKH 52CC97

GRAINGER TH-COM-S trådidentifierare, 21 tums längd, rostfritt stål, typ rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CG9UKH Modell: TH-COM-SKorsreferens: 52CC97

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

671SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådidentifierare
Längd21 i
MaterialRostfritt stål
åtgärderTum och metriska tråddelningar
MätområdeIdentifierare 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 och metriska M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35
TypRostfritt stål
Bredd2.5 i
Tråddia.0.063 i
Ledningslängd18 i

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
URSPRUNGSLANDCosta Rica

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER TH-COM-S trådidentifierare, 21 tums längd, rostfritt stål, typ rostfritt stål
671SEK /enhet