Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.050.0150 Hylssats Skruvkopp 1/2-13 X 1-1/2, 25PK | AG2JXT 31KC94

GRAINGER U01080.050.0150 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 1-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2JXT Modell: U01080.050.0150Korsref.: 31KC94 / 159U14
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
385SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.361 till 0.389 "
Huvudets bredd0.484 till 0.5 "
MaterialStål
Total längd1.5 "
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9086
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.050.0150 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 1-1/2, 25PK
385SEK /packa