Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.062.0350 Hylssats Skruvkopp 5/8-11 X 3-1/2, 5PK | AG2KTT 31KJ63

GRAINGER U01080.062.0350 Sockets Set Skruvkopp 5/8-11 X 3-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KTT Modell: U01080.062.0350Korsreferens: 31KJ63 / 159W42
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.452 till 0.485 "
Huvudets bredd0.606 till 0.625 "
MaterialStål
Total längd3.5 "
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6705
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.062.0350 Sockets Set Skruvkopp 5/8-11 X 3-1/2, 5PK
316SEK /packa