Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4JPL9 Temperatursond Yttyp K 32 Till 500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 Temperatursond Yttyp K 32 till 500 F

Finns i lager
Artikel: AD8EZX Modell: 4JPL9

Få det Maj 7, Tisdag
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
951SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYttemperaturprobe
SondkontaktMini
Sond Dia.1 / 2 "
Probe längd5 29 / 32 "
SondmaterialABS-plast och förkromad mässing
Temp. Räckvidd32 grader till 500 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller yta
Ledningslängd3 '3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSond Dia.Probe längdSondmaterialTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4JPN8 Temperatursond Industriell typ K -122 Till 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Rostfritt stål-58 grader till 932 graderIndustriell yta38.5 "3 470 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 5RME8 Yttemperatursond K Typ -22 Till 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 grader till 221 graderLuft och yta3 '4 "199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL9 Temperatursond Yttyp K 32 till 500 F
951SEK /enhet