Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.100.0500 Hylssats Skruvkopp 1-8 x 5 | AG2JYB 31KD07

GRAINGER U01080.100.0500 Socket Set Skruvkopp 1-8 x 5

Finns i lager
Artikel: AG2JYB Modell: U01080.100.0500Korsref: 31KD07 / 159U26
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.726 till 0.774 "
Huvudets bredd0.18 till 0.188 "
MaterialStål
Total längd5"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1-8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4334
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.100.0500 Socket Set Skruvkopp 1-8 x 5
235SEK /enhet