Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U04100.025.0325 Insexskruv 1/4-20X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 50PK | AH2CVF 25CN52

GRAINGER U04100.025.0325 Insexskruv 1/4-20X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH2CVF Modell: U04100.025.0325Korsreferens: 25CN52 / 42HJ12

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

242SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd3.25 "
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)13.72

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U04100.025.0325 Insexskruv 1/4-20X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 50PK
242SEK /packa