Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U04237.075.0001 Hård stålbricka 3/4 tums stativ Kolstål, 10PK | AG2GXV 31JM18

GRAINGER U04237.075.0001 Bricka i hårdstål 3/4 tums stativ kolstål, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2GXV Modell: U04237.075.0001Korsreferens: 31JM18 / 156C88
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
39SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBricka av härdat stål
FinishVarmt förzinkat
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialKolstål
Utanför Dia.1.469 "
Storlek3 / 4 "
Tjocklek0.122 till 0.177 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318220000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U04237.075.0001 Bricka i hårdstål 3/4 tums stativ kolstål, 10PK
39SEK /packa