Förstärkare AC: 20 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Färg: krom , Anslutning: Kabel och baksida , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Industri , Höjd: 2.02 " , Längd: 4.06 " , Låsning: Ja , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 1.5 , Stil: Lås för pipnyckel , Switchfunktion: Bibehållen , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.25 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
Underhållna omkopplare för låstangentlås
Hubbell Wiring Device-Kellems extra tunga industriella serier, låsbrytare för pipnycklar är idealiska för att begränsa åtkomsten till elektriska armaturer för brandkontroll och skydda mot upptåg i offentliga institutionella och industriella applikationer. De är integrerade med kromlås som roterar med ett tryck från nyckeln som inte kan dupliceras. Dessa manipulationsresistenta omkopplare har härdad konstruktion med stålbryggor och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har kabeldesign på baksidan och sidan för att optimera ledningsanslutningar genom anslutningsskruvarna. Välj från ett brett utbud av dessa 20A-omkopplare, tillgängliga i 1 och 2-poliga varianter på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 3-vägs omkopplare av samma serie med 20A / 30A vippströmställare istället för låsbrytare.