Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07111.075.0800 Axelskruv Imperial Alloy Steel 5 / 8-11 | AG2KPB 31KG93

GRAINGER U07111.075.0800 Axelskruv Imperial Alloy Steel 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AG2KPB Modell: U07111.075.0800Korsref.: 31KG93 / 163V57

Få det Maj 16, Torsdag
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.977 till 1.000 "
Huvudhöjd0.49 till 0.5 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 HRC till 43 HRC
Skruvhuvudets höjd3 / 4 "
Ren styrka84000 psi
Axeldia.3 / 4 "
Axellängd8"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5396
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07111.075.0800 Axelskruv Imperial Alloy Steel 5/8-11
267SEK /enhet