Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07111.100.0300 Axelskruv Imperial Alloy Steel 3 / 4-10 | AG2KPH 31KG99

GRAINGER U07111.100.0300 Axelskruv Imperial Alloy Steel 3/4-10

Finns i lager
Artikel: AG2KPH Modell: U07111.100.0300Korsref.: 31KG99 / 163V63

Få det Maj 16, Torsdag
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
284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1.287 till 1.312 "
Huvudhöjd0.61 till 0.625 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 HRC till 43 HRC
Skruvhuvudets höjd1"
Ren styrka84000 psi
Axeldia.1"
Axellängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 4-10
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4914
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07111.100.0300 Axelskruv Imperial Alloy Steel 3/4-10
284SEK /enhet