Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07810.031.0175 Set Screw 18 Flat 1-3/4 Inch, 100PK | AG2JYZ 31KD29

GRAINGER U07810.031.0175 Set Screw 18 Flat 1-3/4 Inch, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2JYZ Modell: U07810.031.0175Korsreferens: 31KD29
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
2 830 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.156 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1.75 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2906
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07810.031.0175 Set Screw 18 Flat 1-3/4 Inch, 100PK
2 830 kr /packa