Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07840.075.0062 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 5/8, 5PK | AG2KUG 31KJ89

GRAINGER U07840.075.0062 Socket Set Skruvkopp 3/4-10 X 5/8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KUG Modell: U07840.075.0062Korsreferens: 31KJ89 / 159W68
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
102SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 8 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1107
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07840.075.0062 Socket Set Skruvkopp 3/4-10 X 5/8, 5PK
102SEK /packa