Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07860.016.0031 Set Skruv Förzinkad 32 5/16 Inch, 100PK | AG2KCE 31KE18

GRAINGER U07860.016.0031 Set skruv zinkpläterad 32 5/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KCE Modell: U07860.016.0031Korsreferens: 31KE18
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
699SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.078 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 16 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07860.016.0031 Set skruv zinkpläterad 32 5/16 tum, 100PK
699SEK /packa