Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07860.075.0175 Set Screw Alloy Steel 10 Flat 1-3/4 Inch, 5PK | AG2KFY 31KF11

GRAINGER U07860.075.0175 Set Skruv Legerat stål 10 Platt 1-3/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KFY Modell: U07860.075.0175Korsreferens: 31KF11 / 159W17
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
2 895 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
MaterialLegerat stål
Total längd1.75 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3667
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07860.075.0175 Set Skruv Legerat stål 10 Platt 1-3/4 tum, 5PK
2 895 kr /packa