Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WM CASTER GDS-200B-SS Svängaxel Stötdämpande hjul | AE9HYF 6JY85

WM CASTER GDS-200B-SS Svängarm Stötdämpande hjul

Finns i lager
Artikel: AE9HYF Modell: GDS-200B-SSKorsreferens: 6JY85
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
4 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar stam Stötdämpande hjul
Broms typPedal
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialAluminium
RamfinishPulverlackat
RammaterialGjuten aluminium
Ladda betyg550 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden10.625 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.M16
Stamlängd1.25 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd14 grader till 194 grader F.
Tråd storlekM16
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddKärnfärgLadda betygMonteringsbult Dia.Totala höjdenStam Dia.Tråd storlekHjuldiameterPris
WM CASTER GDS-100B-SS Svängaxel Stötdämpande hjul | AE9HXM 6JY67 GDS-100B-SS1.187 "Svart165 lb.1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"2 600 kr
WM CASTER GDS-150B-SS Svängaxel Stötdämpande hjul | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"4 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WM CASTER GDS-200B-SS Svängarm Stötdämpande hjul
4 848 kr /enhet