Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08300.037.0650 Carriage Bolt 3/8-16 6-1/2 Inch Low Carbon Steel, 10PK | AG2FDY 31HZ42

GRAINGER U08300.037.0650 Transportbult 3/8-16 6-1/2 tum lågkolstål, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FDY Modell: U08300.037.0650Korsreferens: 31HZ42

Få det Maj 20, Måndag
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishEnkel
GradeA
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd6.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8055
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08300.037.0650 Transportbult 3/8-16 6-1/2 tum lågkolstål, 10PK
140SEK /packa