Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SD500 Luftfuktighet / temperatur Datalogger | AE7CXM 5WYV9

EXTECH SD500 Fukt/temperatur Datalogger

Finns i lager
Artikel: AE7CXM Modell: SD500Korsreferens: 5WYV9

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC AdapterVad ingår
Noggrannhet+/- 1.5 grader F, +/- 4% RH
BatteritidVanligtvis 1 månad vid 60 sekunders samplingsfrekvens
Djup1.3 "
Digital avläsningDual Line LCD
Höjd5.2 "
Relativ luftfuktighet10 till 95%
Provpunktslagring2000K datapunkter med ett 2G SD-minneskort
Temp. Räckvidd32 grader till 122 grader
Tidsintervall5/10/30/60/120/300/600 Seconds
TypTermistortemperatur och luftfuktighet
Bredd3.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9025801000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Datalogger Datum- / tidsstämplar och butikavläsningar på ett SD-kort i Excel (R) -format för överföring till en dator

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritidTypBreddDjupDigital avläsningHöjdPris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-gränssnittstemperatur och Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH Från 40 till 60%1 årTemperatur och fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 755 kr
EXTECH TH10 dataloggertemperatur -40 till 158 F usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F1 årTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 261 kr
EXTECH 42280 Datalogger för temperatur och luftfuktighet | AC3HLF 2TKT9 42280-4 grader till 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH-Temperatur och fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "5 403 kr
EXTECH RHT20 Temperatur- och RH-datalogger, -40 till 158 grader F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH1 årTemperatur och fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 934 kr
EXTECH 42270 Dataloggtemperatur och luftfuktighet | AD7LFE 4FB63 42270-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"2 057 kr
EXTECH 42275 Datalogger Temperatur och luftfuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "3 180 kr
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Cirka 1000 timmar3 Axelaccelerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SD500 Fukt/temperatur Datalogger
4 619 kr /enhet