Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08300.050.0200 Transportbult 1/2-13 X 2 Längd, 25PK | AG2FEG 31HZ50

GRAINGER U08300.050.0200 Transportbult 1/2-13 X 2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FEG Modell: U08300.050.0200Korsreferens: 31HZ50
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
262SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
GradeA
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd2"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5304
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08300.050.0200 Transportbult 1/2-13 X 2 Längd, 25PK
262SEK /packa