Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08300.075.0500 Carriage Bolt 3/4-10 X 5 Length, 10PK | AG2FET 31HZ60

GRAINGER U08300.075.0500 Transportbult 3/4-10 X 5 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FET Modell: U08300.075.0500Korsreferens: 31HZ60

Få det Maj 22, Onsdag
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 4 "
FinishEnkel
GradeA
Huvud Dia.1.469 till 1.594 "
Huvudhöjd0.375 till 0.406 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.375 till 0.406 "
Fyrkantig bredd0.741 till 0.768 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9466
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08300.075.0500 Transportbult 3/4-10 X 5 Längd, 10PK
211SEK /packa