Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.037.0200 Transportbult Zink 3/8-16 X 2, 50PK | AG2FFD 31HZ72

GRAINGER U08305.037.0200 Transportbult Zink 3/8-16 X 2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FFD Modell: U08305.037.0200Korsreferens: 31HZ72
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
164SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd2"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5574
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.037.0200 Transportbult Zink 3/8-16 X 2, 50PK
164SEK /packa